Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 24-350-00 Automata vízmérő 1/2 hüvelykes Mnpt bronz | AB9NRG 2EEU3

APOLLO VALVES 24-350-00 Automata vízmérő 1/2 hüvelykes Mnpt bronz

Raktáron
Tétel: AB9NRG Modell: 24-350-00Kereszthivatkozás: 2EEU3
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
€595.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízmérő
test anyagaBronz
Középtől középig hossz14 "
csatlakozásMNPT
Üveghossz12 "
Max. Nyomás500 psig 100 F fokon
Max. Hőmérséklet400 fok F
MintásAutomatikus
Csőméret1 / 2 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481803090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítések (TFE Hypalonnal)
    • Üvegcső OD (5/8 ")
    • Védőrudak száma (4)
    • Szárcsomagolás (TFE ARAMID-tal)

Termékváltozatok

TermékekModellKerék anyagaÁr
APOLLO SZELEPEK 24-351-00 Automata vízmérő 1/2 hüvelykes Mnpt bronz | AB9NRH 2EEU4 24-351-00Összetétel€587.59
APOLLO SZELEPEK 2430103 Vízmérő, 1/2 hüvelykes, bronz | BP2RYR 2430103-€806.33
APOLLO VALVES 2430100 Vízmérő, 1/2 hüvelykes, bronz | BP2RYT 2430100-€824.51
APOLLO SZELEPEK 2430202 Vízmérő, 1/2 hüvelykes, bronz, alsó | BP2RYU 2430202-€470.75
APOLLO SZELEPEK 2430101 Vízmérő, 1/2 hüvelykes, bronz, felső | BP2RYV 2430101-€439.47
APOLLO VALVES 2430200 Vízmérő, 1/2 hüvelykes, bronz | BP2RYW 2430200-€824.51
APOLLO SZELEPEK 2430201 Vízmérő, 1/2 hüvelykes, bronz, felső | BP2RYX 2430201-€439.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 24-350-00 Automata vízmérő 1/2 hüvelykes Mnpt bronz
€595.60 /Mértékegység