Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APM HEXSEAL BAGHNZZZZAAZZ Self-Seal Screw, Pan, 10-32 X 1/2 Size, 10Pk | AE4WCA 5NB42

APM HEXSEAL BAGHNZZZZAAZZ Önzáró csavar, serpenyő, 10-32 X 1/2 méretű, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AE4WCA Modell: BAGHNZZZZAAZZKereszthivatkozás: 5NB42

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnzáró gépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.403 "
Fejmagasság0.133 "
fej típusaKenyér
Lyuk méret0.199–0.204 ”
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Tömítés anyagaSzilikon gumi
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-160 - 500 F
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318141030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APM HEXSEAL BAGHNZZZZAAZZ Önzáró csavar, serpenyő, 10-32 X 1/2 méretű, 10 Pk
€1.38 /csomag