Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS SZ-16-A-3-5PK Csavarhúzó bit 3/8 négyzet 7/16 szár PK5 | AG9WFM 22PJ37

APEX-TOOLS SZ-16-A-3-5PK Csavarhúzó bit 3/8 négyzet 7/16 szár PK5

Raktáron
Tétel: AG9WFM Modell: SZ-16-A-3-5PKKereszthivatkozás: 22PJ37
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
€379.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Alkalmazási módszerPower
Bit stílusSzögletes mélyedés
befejezBefejezetlen
AnyagS2 Acél
Teljes hossz3"
Pontméret3 / 8 "
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2858
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országTW

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 7/16 "
    • Szár stílus: Hex
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPontméretÁr
APEX-TOOLS 950-1X-5PK négyzet alakú betét bit #1 1 - 5 db | AE6EKU 5RDU7 950-1X-5PK1"#1€17.67
APEX-TOOLS 950-2X-5PK négyszögletes Power Bit #2 1 - 5 db-os csomag | AE6EKV 5RDU8 950-2X-5PK1"#2€13.27
APEX-TOOLS P-1408-5PK Csavarhúzó bit 1/4 négyzet 7/16 szár PK5 | AG9WCL 22PH39 P-1408-5PK1.25 "1 / 4 "€128.32
APEX-TOOLS P-1412-5PK Csavarhúzó bit 3/8 négyzet 7/16 szár PK5 | AG9WEB 22PH84 P-1412-5PK1.25 "3 / 8 "€202.11
APEX-TOOLS SZ-14-A-3-5PK Csavarhúzó bit 1/4 négyzet 7/16 szár PK5 | AG9WFF 22PJ29 SZ-14-A-3-5PK3"1 / 4 "€350.55
APEX-TOOLS P-1416-5PK Csavarhúzó bit 1/2 négyzet 7/16 szár PK5 | AG9WFQ 22PJ40 P-1416-5PK1.25 "1 / 2 "€411.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS SZ-16-A-3-5PK Csavarhúzó bit 3/8 négyzet 7/16 szár PK5
€379.61 /Mértékegység