Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 854-TX-50-1PK csavarhúzó bit Szerviz meghajtó bit T50 | AB6YEF 22PG40

APEX-TOOLS 854-TX-50-1PK Csavarhúzó bit Szerviz meghajtó bit T50

Raktáron
Tétel: AB6YEF Típus: 854-TX-50-1PKKereszthivatkozás: 22PG40

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€59.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorx négyzet alakú meghajtó bit
Bit hossza2.875 "
Bit stílusTorx (R)
Meghajtó mérete1 / 2 "
befejezOlajos
Beszúrás hossza1-29 / 32 "
Hossz2.875 "
AnyagAcél
Pontok száma6
Teljes hossz2.875 "
PontméretT50
SAE vagy metrikusSAE
Szárméret1 / 2 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp méreteT50
típusTorx

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207907570
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTipp méreteÁr
APEX-TOOLS 854-TX55-150M-1PK csavarhúzó bit Szerviz meghajtó bit T55 | AF7VFV 22PH89 854-TX55-150M-1PK5.875 "T55€188.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 854-TX-50-1PK Csavarhúzó bit Szerviz meghajtó bit T50
€59.05 /Mértékegység