Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 834-TX-45-5-5PK Screwdvr Bit Service meghajtó bit T45 Pk5 | AF7VGM 22PJ54

APEX-TOOLS 834-TX-45-5-5PK Screwdvr Bit Service meghajtó bit T45 Pk5

Raktáron
Tétel: AF7VGM Típus: 834-TX-45-5-5PKKereszthivatkozás: 22PJ54

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€896.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorx szerviz meghajtó bit
Bit stílusTorx (R)
Meghajtó mérete3 / 8 "
befejezOlajos
Beszúrás hossza4-3 / 16 "
AnyagAcél
Pontok száma6
Teljes hossz5
SAE vagy metrikusSAE
Dugasz mélységeStandard
Tipp méreteT45

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8207906000

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes hosszTipp méreteÁr
APEX-TOOLS 834-TX40-2.95-5PK Screwdvr Bit Service meghajtó bit T40 Pk5 | AF7VGL 22PJ53 834-TX40-2.95-5PKSzögletes meghajtó bit2 61 / 64 "T40€729.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 834-TX-45-5-5PK Screwdvr Bit Service meghajtó bit T45 Pk5
€896.48 /Mértékegység