Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 440-TX-10-W-5PK Csavarhúzó bit T10 TorxAlign PK5 | AG9WAH 22PG78

APEX-TOOLS 440-TX-10-W-5PK csavarhúzó bit T10 TorxAlign PK5

Raktáron
Tétel: AG9WAH Modell: 440-TX-10-W-5PKKereszthivatkozás: 22PG78

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€87.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Alkalmazási módszerPower
Bit stílusTorx (R) Igazítás
befejezBefejezetlen
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
PontméretT10
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílus: Hex
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellPontméretÁr
APEX-TOOLS 440-TX-15-W-5PK Csavarhúzó bit T15 TorxAlign PK5 | AG9WAB 22PG72 440-TX-15-W-5PKT15€87.60
APEX-TOOLS 440-TX-25-W-5PK Csavarhúzó bit T25 TorxAlign PK5 | AG9WAC 22PG73 440-TX-25-W-5PKT25€87.35
APEX-TOOLS 440-TX-40-W-5PK Csavarhúzó bit T40 TorxAlign PK5 | AG9WAJ 22PG79 440-TX-40-W-5PKT40€88.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 440-TX-10-W-5PK csavarhúzó bit T10 TorxAlign PK5
€87.29 /Mértékegység