Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105040-12 Szállítószalag átszőtt 120 PVC fekete 12 hüvelyk szélesség | AH7EJB 36TA06

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105040-12 Szállítószalag átszőtt 120 PVC fekete 12 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH7EJB Modell: 20105040-12Kereszthivatkozás: 36TA06

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítószalag csere
Ágymélység0.109
Öv típusaÖsszeszőtt 120 poliészter fekete PVC súrlódás ecsettel
Öv szélessége12
Hajtó tárcsa (be.)Min 3
Terhelhetőség120
Teljes hosszHosszúra vágva, lábon rendelve (példa - 10 Ft rendeléshez a rendelési mennyiségnek 10-nek kell lennie)
típusFekete PVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)0.28
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁgymélységÖv típusaÖv szélességeHajtó tárcsa (be.)TerhelhetőségtípusÁr
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-06 Szállítószalag átszőtt 120 PVC fekete 6 hüvelyk szélesség | AH7DFB 36RU08 20105045-060.125Összeszőtt 120 poliészter fekete PVC borító, csiszolt6Min 3120Fekete PVC€22.12
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-08 Szállítószalag átszőtt 120 PVC fekete 8 hüvelyk szélesség | AH7DFC 36RU09 20105045-080.125Összeszőtt 120 poliészter fekete PVC borító, csiszolt8Min 3120Fekete PVC€23.80
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-10 Szállítószalag átszőtt 120 PVC fekete 10 hüvelyk szélesség | AH7DFD 36RU10 20105045-100.125Összeszőtt 120 poliészter fekete PVC borító, csiszolt10Min 3120Fekete PVC€25.60
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-12 Szállítószalag átszőtt 120 PVC fekete 12 hüvelyk szélesség | AH7DFE 36RU11 20105045-120.125Összeszőtt 120 poliészter fekete PVC borító, csiszolt12Min 3120Fekete PVC€27.36
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-14 Szállítószalag átszőtt 120 PVC fekete 14 hüvelyk szélesség | AH7DFF 36RU12 20105045-140.125Összeszőtt 120 poliészter fekete PVC borító, csiszolt14Min 3120Fekete PVC€29.06
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-16 Szállítószalag átszőtt 120 PVC fekete 16 hüvelyk szélesség | AH7DFG 36RU13 20105045-160.125Összeszőtt 120 poliészter fekete PVC borító, csiszolt16Min 3120Fekete PVC€30.76
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-18 Szállítószalag átszőtt 120 PVC fekete 18 hüvelyk szélesség | AH7DFH 36RU14 20105045-180.125Összeszőtt 120 poliészter fekete PVC borító, csiszolt18Min 3120Fekete PVC€32.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105040-12 Szállítószalag átszőtt 120 PVC fekete 12 hüvelyk szélesség
€26.97 /Mértékegység