ANVIL 218. ÁBRA Gerendabilincs, meghosszabbítás nélkül alakítható, szénacél

Tétel: CF4FNT Modell: 218
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerenda bilincs
AnyagTemperönthető
GalvanizálásSima/horganyzott
Standard ANSI.jpg

Termék részletek:

Az üllő FIG 218 alakítható gerendabilincs nehéz tárgyak, például csövek felfüggesztésére vagy rögzítésére szolgál, amikor a gerenda karimáihoz rögzítik. Nem igényelnek hegesztést vagy fúrást.

Jellemzők:

  • Az üllő FIG 218 gerendabilincs temperöntvényből készült pofát, acélból készült kötőrudat, anyákat és alátétet tartalmaz a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
  • Sima vagy horganyzott bevonattal rendelkezik közepesen korrozív és szélsőséges időjárási körülmények között történő működéshez.
  • Ezt a gerendabilincset olyan gerendákhoz használják, amelyek szélessége 2-3/8 és 7 hüvelyk között van, és a karima maximális vastagsága 0.60 hüvelyk.
  • Rúddal van felszerelve, amely rögzíti a bilincset, ha az anyákat meghúzta.
  • Ez a gerendabilincs funkcionális kialakítású, amely rugalmasságot biztosít azáltal, hogy lehetővé teszi az akasztórúd függőleges kilengését.
  • Akár 1365 font súlyú terhelést is képes kezelni.

Kompatibilis tartozékok:

  • Üllő hosszabbító darabok: Ezek a hosszabbítóelemek a gerenda bilincs csavarjához vannak rögzítve a függőleges beállítási tartomány kiterjesztése érdekében.
  • Üllőszem rudak: Ezeket a szem rudakat teher felakasztására használják, amikor a gerenda bilincshez vannak rögzítve.

Szabványok és jóváhagyások:

  • Szövetségi specifikáció AA-1192A (30. típus)
  • WW-H-171-E (30. típus)
  • ANSI/MSS SP-69
  • MSS SP-58 (30-as típus)
  • UL, ULC listázva
  • FM jóváhagyva

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Használhatók-e a gerendabilincsek oldalterheléses alkalmazásokban?

V. Nem, a szabványos gerendabilincseket csak in-line alkalmazásokhoz tervezték. A felhasználók ne helyezzék oldalra ezeket a bilincseket, hacsak nincs előírva.

K. Használhatók-e a gerenda bilincsek terhek emelésére?

A. A gerendabilincsek lehetővé teszik a terhek emelését egy megfelelő tartozékkal, feltéve, hogy nem lépik át a maximális terhelési határt.

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
ANVIL 0500104104 gerendabilincs 1 rúd mérete 3/8 hüvelykes kovácsolt acél | AD8DBW 4HYR3 0500104104Kovácsolt acél€210.79
ANVIL 2400211807 gerendabilincs, hosszúkás | BT8LKP 2400211807-€9.09
ajánlatkérés
ANVIL 2400235202 Gerendabilincs, hosszúkás | BT8LLQ 2400235202-€15.12
ajánlatkérés
ANVIL 2400601544 gerendabilincs, As6Ztc | BT8LLV 2400601544-€14.15
ajánlatkérés
ANVIL 0500300108 gerendabilincs, 3/8 horganyzott hegesztett gerenda rögzítés L/csavar | BT9QLE 0500300108-€18.31
ajánlatkérés
ANVIL 2400021008 Gerendabilincs, zöld I | BU2ATE 2400021008-€24.28
ajánlatkérés
ANVIL 2400011504 gerendabilincs, zöld | BU2AVN 2400011504-€33.26
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 218. ÁBRA Gerendabilincs, meghosszabbítás nélkül alakítható, szénacél