ANVIL 171. ÁBRA egycsöves tekercs, 4 hüvelykes szigetelés

Tétel: CF4FJW Modell: 171
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőtekercs
AnyagÖntöttvas
Méret1 " - 30"
Standard ANSI.jpg
Munkahőmérséklet.400 fok. F

Termék részletek:

Az üllő FIG 171 egycsöves tekercs két rúdról történő csőfelfüggesztésre szolgál, ahol hosszirányú összehúzódás és tágulás történhet.

Jellemzők:

  • Az üllő FIG 171 egycsöves tekercs öntöttvas szerkezetű fekete oxid bevonattal a nyomószilárdság és az anyag vastagságának növelése érdekében.
  • Állítható foglalattal rendelkezik, amely lehetővé teszi a függőleges beállítást a tekercsnél a telepítés során.
  • Ezt a csőtekercset kétpontos felületi érintkezésre tervezték nyereggel vagy csővel.
  • Védelmet nyújt a korrozív környezet és a szélsőséges időjárási viszonyok ellen.
  • Alacsony súrlódási együtthatót kínál a rugalmas bevonatú csőhenger és a cső között.
  • Ez a nem vezető csőgörgő megakadályozza az áram átjutását a csővezetékből a szerkezetbe.
  • 1-30 hüvelyk méretű csövek befogadására alkalmas, akár 400 Fahrenheit-fok hőmérsékleten.

Kompatibilis tartozékok:

  • Üllő 140. ÁBRA Menetes rudak: Mindkét végén menetesek, hogy biztonságosan csavarozzák be a csőtekercsbe az azonos test- és menetemelkedésű csatlakozóanyák vagy csavarok segítségével.

Szabványok és jóváhagyások:

  • AA-1192A (41-as típus)
  • WW-H-171-E (42. típus)
  • ANSI / MSS SP-69
  • MSS SP-58 (41-as típus)

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan vágja le a menetes rudat?

A.

  • A levágási helyen csavarjon fel két anyát a csavarra.
  • Biztonságosan szorítsa őket egymáshoz.
  • Fűrész a vállhoz a tiszta, derékszögű vágás érdekében.
  • Lazítsa meg az anyákat.
  • A fűrészelés során keletkezett sorja eltávolításához enyhén ferdítse meg a végét.
  • Csavarja le az anyákat a menetek tisztításához és igazításához.

K. Hogyan történik a csőbilincsek mérése?

A.

  • Szerelje fel a tömlőt a csőre vagy szerelvényre, amely kiterjeszti a tömlőt.
  • Mérje meg a tömlő külső átmérőjét (OD).
  • Válasszon egy olyan bilincset, amely megfelel az átmérőnek a befogási tartományának körülbelül a közepén.

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ÜLŐ FIG 181 Állítható acél csőhenger, temperöntvény | CF4FKA 181 ábra2-1/2 "-24"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 171. ÁBRA egycsöves tekercs, 4 hüvelykes szigetelés