Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0560507485 Görgős szék horganyzott 2 hüvelykes | AD8QBD 4LRD2

ANVIL 0560507485 Görgős szék horganyzott 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8QBD Típus: 0560507485Kereszthivatkozás: 4LRD2
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
€60.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős szék
AnyagGalvanizált
Max. Betöltés600
Max. Hőmérséklet450 fok F görgőn
Fém detektálhatóIgen
Csőméret2"
Szabványok és jóváhagyásokAA-1192A (44. típus), WW-H-171E (45-es típus), ANSI / MSS SP-69 és MSS SP-58 (44. típus)
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4635
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésCsőméretSzélességÁr
ANVIL 0560507493 Görgős szék horganyzott 2 1/2 In | AD8QBE 4LRD3 05605074936602.5 "4.88 "€65.46
ANVIL 0560507501 Görgős szék horganyzott 3 hüvelykes | AD8QBF 4LRD4 05605075017003"5.38 "€70.64
ANVIL 0560507519 Görgős szék horganyzott 3 1/2 hüvelykes | AD8QBG 4LRD5 05605075197503.5 "6.12 "€89.19
ANVIL 0560507527 Görgős szék horganyzott 4 hüvelykes | AD8QBH 4LRD6 05605075277504"6.625 "€90.16
ANVIL 0560507535 Görgős szék horganyzott 5 hüvelykes | AD8QBJ 4LRD7 05605075357505"7.88 "€98.43
ANVIL 0560507543 Görgős szék horganyzott 6 hüvelykes | AD8QBK 4LRD8 056050754310706"9.25 "€136.23
ANVIL 0560507550 Görgős szék horganyzott 8 hüvelykes | AD8QBL 4LRD9 056050755013508"11.62 "€172.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0560507485 Görgős szék horganyzott 2 hüvelyk
€60.31 /Mértékegység