Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0560507543 Görgős szék horganyzott 6 hüvelykes | AD8QBK 4LRD8

ANVIL 0560507543 Görgős szék horganyzott 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8QBK Típus: 0560507543Kereszthivatkozás: 4LRD8
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
€153.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős szék
AnyagGalvanizált
Max. Betöltés1070
Max. Hőmérséklet450 fok F görgőn
Fém detektálhatóIgen
Csőméret6"
Szabványok és jóváhagyásokAA-1192A (44. típus), WW-H-171E (45-es típus), ANSI / MSS SP-69 és MSS SP-58 (44. típus)
Szélesség9.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésCsőméretSzélességÁr
ANVIL 0560507485 Görgős szék horganyzott 2 hüvelykes | AD8QBD 4LRD2 05605074856002"4"€67.88
ANVIL 0560507493 Görgős szék horganyzott 2 1/2 In | AD8QBE 4LRD3 05605074936602.5 "4.88 "€73.69
ANVIL 0560507501 Görgős szék horganyzott 3 hüvelykes | AD8QBF 4LRD4 05605075017003"5.38 "€79.52
ANVIL 0560507519 Görgős szék horganyzott 3 1/2 hüvelykes | AD8QBG 4LRD5 05605075197503.5 "6.12 "€100.38
ANVIL 0560507527 Görgős szék horganyzott 4 hüvelykes | AD8QBH 4LRD6 05605075277504"6.625 "€101.48
ANVIL 0560507535 Görgős szék horganyzott 5 hüvelykes | AD8QBJ 4LRD7 05605075357505"7.88 "€109.06
ANVIL 0560507550 Görgős szék horganyzott 8 hüvelykes | AD8QBL 4LRD9 056050755013508"11.62 "€190.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0560507543 Görgős szék horganyzott 6 hüvelyk
€153.33 /Mértékegység