Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0560501058 Csőhenger öntöttvas, 1 1/2 hüvelykes méret | AD8DDE 4HYV7

ANVIL 0560501058 Csőhenger öntöttvas, 1 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD8DDE Típus: 0560501058Kereszthivatkozás: 4HYV7
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
€41.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőtekercs
AnyagÖntöttvas
Max. Betöltés600
Max. Hőmérséklet450 fok F görgőn
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1.5 "
Szabványok és jóváhagyásokAA-1192A (41-es típus), WW-H-171-E (42-es típus), ANSI / MSS SP-69 és MSS SP-58 (41-es típus)
típusegyetlen
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésCsőméretSzélességÁr
ANVIL 0560501033 Csőhenger öntöttvas, 1 hüvelykes méret | AD8DDC 4HYV5 05605010336001"4.12 "€38.62
ANVIL 0560501041 Csőhenger öntöttvas, 1 1/4 hüvelykes méret | AD8DDD 4HYV6 05605010416001.25 "4.5 "€40.03
ANVIL 0560501066 Csőhenger öntöttvas, 2 hüvelykes méret | AD8DDF 4HYV8 05605010666002"5.25 "€41.36
ANVIL 0560501074 Csőhenger öntöttvas, 2 1/2 hüvelykes méret | AD8DDG 4HYV9 05605010746602.5 "6.25 "€44.09
ANVIL 0560501082 Csőhenger öntöttvas, 3 hüvelykes méret | AD8DDH 4HYW1 05605010827003"6.875 "€46.60
ANVIL 0560501090 Csőhenger öntöttvas, 3 1/2 hüvelykes méret | AD8DDJ 4HYW2 05605010907503.5 "7.5 "€50.55
ANVIL 0560501108 Csőhenger öntöttvas, 4 hüvelykes méret | AD8DDK 4HYW3 05605011087504"8.25 "€56.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0560501058 Csőhenger öntöttvas, 1 1/2 hüvelykes
€41.36 /Mértékegység