Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES 05988 Könyök 22 1/2 fokos 6 hüvelykes hub csatlakozó PVC | AC9JFY 3GUV3

MUELLER INDUSTRIES 05988 könyök 22 1/2 fokos 6 hüvelykes hub csatlakozás PVC

Raktáron
Cikkszám: AC9JFY Típus: 05988Kereszthivatkozás: 3GUV3

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€122.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 22-1 / 2 fok
test anyagaPVC
színekfehér
Kapcsolat típusaKerékagy
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret6"
menetrendDWV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3815
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
MUELLER INDUSTRIES 1WKE5 könyök 22-1/2 fok 1-1/2 hüvelykes agy PVC | AB4AHT 1WKE5Kerékagy1.5 "€5.12
MUELLER INDUSTRIES 1WKE7 könyök 22-1/2 fokos 2 hüvelykes agy PVC | AB4AHU 1WKE7Kerékagy2"€6.45
MUELLER INDUSTRIES 1WKE9 könyök 22-1/2 fokos 3 hüvelykes agy PVC | AB4AHV 1WKE9Kerékagy3"€16.02
MUELLER INDUSTRIES 1WKL2 könyök 22-1/2 fokos 4 hüvelykes agy PVC | AB4AKT 1WKL2Kerékagy4"€21.94
MUELLER INDUSTRIES 1WKL3 Utcai könyök 22 1/2 Degree PVC 4 In | AB4AKU 1WKL3Hub x Csap4"€31.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 05988 könyök 22 1/2 fokos 6 hüvelykes hub csatlakozás PVC
€122.23 /Mértékegység