Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500362934 4-6 hüvelykes horganyzott csőhengerállvány | AD8DDA 4HYV3

ANVIL 0500362934 Csőhenger állvány horganyzott 4-6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8DDA Típus: 0500362934Kereszthivatkozás: 4HYV3

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€187.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőhenger állvány
AnyagGalvanizált
Max. Betöltés950
Max. Hőmérséklet450 fok F görgőn
Fém detektálhatóIgen
Csőméret4–6 ”
Szabványok és jóváhagyásokAA-1192A (44. típus), WW-H-171E (45-es típus), ANSI / MSS SP-69 és MSS SP-58 (44. típus)
típusteljes
Szélesség5.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0545
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésCsőméretSzélességÁr
ANVIL 0500362926 Csőtekercs-állvány horganyzott 2 - 3 1/2 In | AD8DCZ 4HYV2 05003629263902-3 / 1 "4"€122.23
ANVIL 0500362942 8-10 hüvelykes horganyzott csőtekercstartó | AD8DDB 4HYV4 050036294221008–10 ”7.75 "€290.40
ANVIL 0500343629 11/2 horganyzott csőtekercstartó | BT9QTM 0500343629---€131.04
ajánlatkérés
ANVIL 0500343611 11/4 horganyzott csőgörgőtartó | BT9QTR 0500343611---€125.14
ajánlatkérés
ANVIL 0500343645 21/2 horganyzott csőtekercstartó | BT9QTT 0500343645---€146.64
ajánlatkérés
ANVIL 0500343603 1 horganyzott csőgörgőtartó | BT9QTW 0500343603---€125.33
ajánlatkérés
ANVIL 0500343637 2 horganyzott csőgörgőtartó | BT9QTY 0500343637---€133.62
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500362934 Csőhenger állvány horganyzott 4-6 hüvelyk
€187.77 /Mértékegység