ANVIL 0500362942 8-10 hüvelykes horganyzott csőtekercstartó | AD8DDB 4HYV4

ANVIL 0500362942 Csőhenger állvány horganyzott 8-10 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8DDB Típus: 0500362942Kereszthivatkozás: 4HYV4

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€290.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőhenger állvány
AnyagGalvanizált
Max. Betöltés2100
Max. Hőmérséklet450 fok F görgőn
Fém detektálhatóIgen
Csőméret8–10 ”
Szabványok és jóváhagyásokAA-1192A (44. típus), WW-H-171E (45-es típus), ANSI / MSS SP-69 és MSS SP-58 (44. típus)
típusteljes
Szélesség7.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.38
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésCsőméretSzélességÁr
ANVIL 0500362926 Csőtekercs-állvány horganyzott 2 - 3 1/2 In | AD8DCZ 4HYV2 05003629263902-3 / 1 "4"€122.23
ANVIL 0500362934 4-6 hüvelykes horganyzott csőhengerállvány | AD8DDA 4HYV3 05003629349504–6 ”5.38 "€187.77
ANVIL 0500343629 11/2 horganyzott csőtekercstartó | BT9QTM 0500343629---€131.04
ajánlatkérés
ANVIL 0500343611 11/4 horganyzott csőgörgőtartó | BT9QTR 0500343611---€125.14
ajánlatkérés
ANVIL 0500343645 21/2 horganyzott csőtekercstartó | BT9QTT 0500343645---€146.64
ajánlatkérés
ANVIL 0500343603 1 horganyzott csőgörgőtartó | BT9QTW 0500343603---€125.33
ajánlatkérés
ANVIL 0500343637 2 horganyzott csőgörgőtartó | BT9QTY 0500343637---€133.62
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500362942 Csőhenger állvány horganyzott 8-10 hüvelyk
€290.40 /Mértékegység