Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500300686 Cső/Cső akasztócső 4 In | AD8CXF 4HYA4

ANVIL 0500300686 Cső/vezeték akasztócső 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8CXF Típus: 0500300686Kereszthivatkozás: 4HYA4
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
€22.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső / vezeték akasztó
befejezHorganyzott
Hossz8.125 "
AnyagSzénacél
Max. Betöltés550 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret4"
Rúdméret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.603
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Akasztórúddal felfüggeszthető vagy falra rögzíthető. A fogasban lévő T nyílás lehetővé teszi az oldalsó csavar beszerelését a beszerelés és a csőbeállítás után.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. BetöltésCsőméretRúdméretÁr
ANVIL 0500300603 Cső/Csőtartó akasztócső 1/2 In | AD8CVF 4HXZ5 05003006032.875 "400 font1 / 2 "3 / 8 "€6.10
ANVIL 0500300611 cső/vezeték akasztócső 3/4 hüvelykes | AD8CVG 4HXZ6 05003006113.625 "400 font3 / 4 "3 / 8 "€6.34
ANVIL 0500300629 Cső/vezeték akasztócső 1 bemenet | AD8CVH 4HXZ7 05003006293.437 "400 font1"3 / 8 "€5.55
ANVIL 0500300637 Cső/vezeték akasztócső 1 1/4 In | AD8CVJ 4HXZ8 05003006373.875 "400 font1-1 / 4 "3 / 8 "€6.30
ANVIL 0500300645 Cső/vezeték akasztócső 1 1/2 In | AD8CVK 4HXZ9 05003006454 5 / 16 "400 font1-1 / 2 "3 / 8 "€6.06
ANVIL 0500300652 cső/vezeték akasztócső 2 bemenet | AD8CXC 4HYA1 05003006524 11 / 16 "400 font2"3 / 8 "€7.57
ANVIL 0500300660 cső/vezeték akasztócső 2 1/2 In | AD8CXD 4HYA2 05003006605 11 / 16 "500 font2-1 / 2 "1 / 2 "€14.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500300686 Cső/vezeték akasztócső 4 hüvelyk
€22.47 /Mértékegység