Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500010236 94. ÁBRA Felső gerenda C-bilincs, széles torok, horganyzott, 1600 lb | AD8CZJ 4HYG9

ANVIL 0500010236 94. ÁBRA Felső gerenda C-bilincs, széles torok, horganyzott, 1600 lb

Raktáron
Tétel: AD8CZJ Típus: 0500010236Kereszthivatkozás: 4HYG9
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
€31.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzéles toroksugár bilincs
befejezHorganyzott
Hossz2"
AnyagGalvanizált acél
Max. Betöltés1600 font
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret3 / 4 "
típusC-Type

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7325995000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Tetőszerkezetek rúdgerendás szerkezettel vagy olyan szerkezeti alakzatok felső karimájához való rögzítéshez, ahol a függőleges akasztórúdnak el kell mozdulnia a karima szélétől, és ahol a gerenda vagy a karima vastagsága nem haladja meg az 1 5/

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagMax. BetöltésRúdméretÁr
ANVIL 0500009238 felső gerenda C-bilincs záróanyával, gömbgrafitos öntöttvas, széles torok | AD8CZF 4HYG6 0500009238EgyszerűTemperönthető1200 font5 / 8 "€22.19
ANVIL 0500010210 94. ÁBRA C-bilincs, 5/8 rúd, 1200 font, széles torok, felső gerenda | AD8CZG 4HYG7 0500010210HorganyzottGalvanizált acél1200 font5 / 8 "€26.52
ANVIL 0500009246 94. ÁBRA széles torkú felső gerendabilincs, gömbgrafitos öntöttvas, 3/4 rúd | AD8CZH 4HYG8 0500009246EgyszerűTemperönthető1600 font3 / 4 "€26.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500010236 94. ÁBRA Felső gerenda C-bilincs, széles torok, horganyzott, 1600 lb
€31.41 /Mértékegység