Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500009345 C bilincs záróanyával, 1/2 hüvelykes méret | AD8CZL 4HYH2

ANVIL 0500009345 C bilincs ellenanya rúddal, 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD8CZL Típus: 0500009345Kereszthivatkozás: 4HYH2

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételC bilincs ellenanyával
befejezEgyszerű
Hossz2.375 "
AnyagSzénacél
Max. Betöltés380 font
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: W és M gerenda karimájának rögzítésére tervezték. Alsó lyuk a fogasrúd elhelyezéséhez.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésRúdméretÁr
ANVIL 0500009337 C bilincs záróanyával, 3/8 hüvelykes méret | AD8CZK 4HYH1 0500009337230 font3 / 8 "€11.98
ANVIL 0500306519 1/2 bevonatú CS záróanyával C-bilincssel | BT9QML 0500306519--€11.95
ajánlatkérés
ANVIL 0500306501 3/8 bevonatú CS záróanyával C-bilincssel | BT9QMP 0500306501--€7.10
ajánlatkérés
ÜLŐ 95. ÁBRA C-bilincs ellenanyával | CF4GKR 95 ábra---
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500009345 C bilincs ellenanya rúddal, 1/2 hüvelykes
€17.47 /Mértékegység