Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500009170 széles szájú gerenda bilincsrúd mérete 1/2 hüvelykes | AD8CYQ 4HYE9

ANVIL 0500009170 széles szájú gerenda bilincsrúd mérete 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8CYQ Típus: 0500009170Kereszthivatkozás: 4HYE9
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
€13.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzéles szájgerenda bilincs
befejezEgyszerű
Hossz1.75 "
AnyagTemperönthető
Max. Betöltés950 felül, 760 alul
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret1 / 2 "
típusC-Type

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7325995000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: Tető alá történő beszereléshez Const típusú rúdtartóval, vagy szerkezeti alakzatok felső vagy alsó karimájához való rögzítéshez. Ahol a függőleges akasztórudat el kell távolítani a karima szélétől. A gerenda vagy a karima vastagsága nem haladja meg az 1 1/4"-et

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésRúdméretÁr
ANVIL 0500009162 széles szájú gerenda bilincsrúd mérete 3/8 hüvelykes | AD8CYP 4HYE8 0500009162500 felül, 250 alul3 / 8 "€7.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500009170 széles szájú gerenda bilincsrúd mérete 1/2 hüvelyk
€13.20 /Mértékegység