Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0362171605 szűkítő tengelykapcsoló 1-1/2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk | AF9DPC 29VE74

ANVIL 0362171605 Csökkentő tengelykapcsoló 1-1 / 2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9DPC Típus: 0362171605Kereszthivatkozás: 29VE74
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
€70.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolás csökkentése
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma2
Dia kívül.2.375 "
Csőméret1-1/2" x 3/4"
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.891
Hajó magassága (cm)6.71
Hajó hossza (cm)6.71
Hajószélesség (cm)6.2
HS-kód7307199060

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályKapcsolat típusaAnyagDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0362175408 szűkítő tengelykapcsoló 2 hüvelyk x 1 hüvelyk kovácsolt acél | AF9CVN 29VE78 03621754083000Dugaszoló hegesztés-2-29 / 32 "2 "x 1"€85.11
ANVIL 0362175804 Szűkítő tengelykapcsoló 2 hüvelyk x 1-1/4 hüvelyk | AF9CVP 29VE79 03621758043000Dugaszoló hegesztés-2-29 / 32 "2 "x 1-1 / 4"€77.89
ANVIL 0362176208 Szűkítő tengelykapcsoló 2 hüvelyk x 1-1/2 hüvelyk | AF9CVQ 29VE80 03621762083000Dugaszoló hegesztés-2-29 / 32 "2 "x 1-1 / 2"€78.71
ANVIL 0362179202 Szűkítő tengelykapcsoló 2-1/2 hüvelyk x 1 hüvelyk | AF9CVR 29VE86 03621792023000Dugaszoló hegesztés-3-35 / 64 "2-1 / 2 "x 1"€244.34
ANVIL 0361181209 Szűkítő tengelykapcsoló 4 hüvelyk x 1-1/2 hüvelyk | AF9DGA 29VC61 03611812093000Csavarmenetes-5.5 "4 "x 1-1 / 2"€511.44
ANVIL 0361181308 Fekete kovácsolt acél szűkítő tengelykapcsoló, 4 x 2 csőben | AF9DGB 29VC62 03611813083000Csavarmenetes-5.5 "4 "x 2"€521.41
ANVIL 0361181407 szűkítő tengelykapcsoló 4 hüvelyk x 2-1/2 hüvelyk | AF9DGC 29VC63 03611814073000Csavarmenetes-5.5 "4 "x 2-1 / 2"€511.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0362171605 Csökkentő tengelykapcsoló 1-1 / 2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk
€70.59 /Mértékegység