Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0361330806 Hatlapfejű persely 3/4 hüvelykes x 3/8 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DHY 29VD19

ANVIL 0361330806 Hex persely 3/4 hüvelyk x 3/8 hüvelyk kovácsolt acél

Raktáron
Tétel: AF9DHY Típus: 0361330806Kereszthivatkozás: 29VD19

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€7.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex persely
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Hex méret1.625 "
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma2
Dia kívül.1 1 / 16 "
Csőméret3 / 4 "x 3 / 8"
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.13
Hajó hossza (cm)2.13
Hajószélesség (cm)2.69
HS-kód7307199060

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályKapcsolat típusaHex méretDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr
ANVIL 0361331101 Hatlapfejű persely kovácsolt acél 1 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AA6NHJ 14J764 03613311016000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1/4"-20 foktól 150 fokig F€11.68
ANVIL 0361331309 Hatlapfejű persely kovácsolt acél 1 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AA6NHK 14J766 03613313096000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1/2"-20 foktól 150 fokig F€11.52
ANVIL 0361331408 Hatlapfejű persely kovácsolt acél 1 hüvelyk x 3/4 hüvelyk | AA6NHL 14J767 03613314086000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 3/4"-20 foktól 150 fokig F€12.20
ANVIL 0361332901 Hatlapfejű persely kovácsolt acél 2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AA6NHN 14J771 03613329016000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1/4"-20 foktól 150 fokig F€32.02
ANVIL 0361333107 Hatlapfejű persely kovácsolt acél 2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AA6NHP 14J772 03613331076000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1/2"-20 foktól 150 fokig F€32.13
ANVIL 0361333206 Hatlapfejű persely kovácsolt acél 2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk | AA6NHQ 14J773 03613332066000MNPT x FNPT2.5 "-2 "x 3/4"-20 foktól 150 fokig F€32.13
ANVIL 0361333305 Hatlapfejű persely kovácsolt acél 2 hüvelyk x 1 hüvelyk | AA6NHR 14J774 03613333056000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1"-20 foktól 150 fokig F€33.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361330806 Hex persely 3/4 hüvelyk x 3/8 hüvelyk kovácsolt acél
€7.72 /Mértékegység