Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0361325202 kerek fejű dugó 1/2 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DHL 29VD05

ANVIL 0361325202 Kerek fejdugó 1/2 hüvelyk kovácsolt acélból

Raktáron
Tétel: AF9DHL Típus: 0361325202Kereszthivatkozás: 29VD05
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
€5.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek fejdugó
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaMNPT
ÉpítésSzilárd
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma0
Dia kívül.27 / 32 "
Csőméret1 / 2 "
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307199060

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0361324809 kerek fejű dugó, 1/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DHJ 29VD03 03613248093000 psi17 / 32 "1 / 4 "€6.96
ANVIL 0361325004 kerek fejű dugó, 3/8 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DHK 29VD04 03613250043000 psi11 / 16 "3 / 8 "€6.78
ANVIL 0361325400 kerek fejű dugó, 3/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DHM 29VD06 03613254003000 psi1 1 / 16 "3 / 4 "€6.51
ANVIL 0361325608 kerek fejű dugó, 1 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DHN 29VD07 03613256083000 psi1 5 / 16 "1"€9.41
ANVIL 0361325806 kerek fejű dugó 1-1/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DHP 29VD08 03613258063000 psi1-11 / 16 "1.25 "€20.88
ANVIL 0361326002 kerek fejű dugó 1-1/2 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DHQ 29VD09 03613260023000 psi1-29 / 32 "1.5 "€20.44
ANVIL 0361326200 kerek fejű dugó, 2 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DHR 29VD10 03613262003000 psi2.375 "2"€34.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361325202 Kerek fejdugó 1/2 hüvelyk kovácsolt acélból
€5.53 /Mértékegység