Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0361168008 Féltengelykapcsoló, 2000 Psi @ 150 Deg. F, 3/4 In | AF8YFL 29JE59

ANVIL 0361168008 Féltengelykapcsoló, 2000 Psi @ 150 Deg. F, 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF8YFL Típus: 0361168008Kereszthivatkozás: 29JE59
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
€6.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsatolás
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma2
Dia kívül.1.375 "
Csőméret3 / 4 "
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)14.94
Hajószélesség (cm)14.94
HS-kód7307110030

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0361168404 féltengelykapcsoló, 2000 PSI névleges nyomás, 1-1/4 hüvelyk | AF8YFN 29JE61 03611684042.25 "1.25 "€15.89
ANVIL 0361169402 féltengelykapcsoló, 4 hüvelykes, FNPT csatlakozás, 1000 PSI maximális nyomás | AF8YFU 29JE66 03611694025.5 "4"€220.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361168008 Féltengelykapcsoló, 2000 Psi @ 150 Deg. F, 3/4 hüvelyk
€6.50 /Mértékegység