ANVIL 0361157209 Fekete kovácsolt acél tengelykapcsoló, menetes csatlakozás, 2 furat | AF8YFF 29JE54

ANVIL 0361157209 Fekete kovácsolt acél csatlakozó, menetes csatlakozás, 2 lyuk

Raktáron
Tétel: AF8YFF Típus: 0361157209Kereszthivatkozás: 29JE54

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€374.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma2
Dia kívül.5.5 "
Csőméret4"
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4292
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7307110030

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0361155005 Fekete kovácsolt acél tengelykapcsoló, menetes csatlakozás, 2 furat | AF8YEU 29JE43 03611550055 / 8 "1 / 8 "€9.03
ANVIL 0361502743 1/8 horganyzott kovácsolt acél menetes féltengelykapcsoló | BT8GQX 0361502743--€3.86
ajánlatkérés
ANVIL 0361502768 1/2 horganyzott kovácsolt acél menetes féltengelykapcsoló | BT8GQY 0361502768--€3.72
ajánlatkérés
ANVIL 0361502776 3/8 horganyzott kovácsolt acél menetes féltengelykapcsoló | BT8GRA 0361502776--€4.01
ajánlatkérés
ANVIL 0361502792 1 horganyzott kovácsolt acél menetes féltengelykapcsoló | BT8GRC 0361502792--€7.33
ajánlatkérés
ANVIL 0361502750 1/4 horganyzott kovácsolt acél menetes féltengelykapcsoló | BT8GRG 0361502750--€3.86
ajánlatkérés
ANVIL 0861156008 1 Imp kovácsolt acél menetes tengelykapcsoló | BT8KBH 0861156008--€9.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361157209 Fekete kovácsolt acél csatlakozó, menetes csatlakozás, 2 lyuk
€374.18 /Mértékegység