Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0361130404 Fekete kovácsolt acél kereszt, hegesztett csatlakozó, 4 lyuk | AF8YEN 29JE38

ANVIL 0361130404 Kovácsolt acél kereszt, aljzathegesztés, 4 lyuk

Raktáron
Tétel: AF8YEN Típus: 0361130404Kereszthivatkozás: 29JE38

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€249.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.2-31 / 32 "
Csőméret1.5 "
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.69
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7307110030

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0361129604 Fekete kovácsolt acél kereszt, 3000 Psi, 1/2 hüvelykes cső | AF8YEK 29JE34 03611296041.5 "1 / 2 "€76.85
ANVIL 0361129802 Fekete kovácsolt acél kereszt, Fnpt csatlakozás, 3/4 hüvelykes méret | AF8YEL 29JE35 03611298021 13 / 16 "3 / 4 "€94.74
ANVIL 0361130008 Fekete kovácsolt acél kereszt, menetes csatlakozás, 4 lyuk | AF8YEM 29JE36 03611300082.187 "1"€142.30
ANVIL 0361130602 Fekete kovácsolt acél kereszt, 2 hüvelykes cső, 4 lyuk, menetes | AF8YEP 29JE39 03611306023-5 / 16 "2"€335.35
ANVIL 0361130800 Kovácsolt acél kereszt, 300 Psi @ 550 Deg. F, 3000. osztály | AF8YEQ 29JE40 03611308004"2.5 "€733.03
ANVIL 0361131006 Kovácsolt acél kereszt, menetes csatlakozás, 4 lyuk, 3000. osztály | AF8YER 29JE41 03611310064.75 "3"€924.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361130404 Kovácsolt acél kereszt, aljzathegesztés, 4 lyuk
€249.72 /Mértékegység