Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0361125354 Kovácsolt acél redukáló póló, fekete-oxid bevonat, 3000. osztály | AF8YED 29JE28

ANVIL 0361125354 Kovácsolt acél redukáló póló, fekete-oxid bevonat, 3000 osztály

Raktáron
Tétel: AF8YED Típus: 0361125354Kereszthivatkozás: 29JE28
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
€255.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma3
Dia kívül.2"
Csőméret2 "x 2" x 1/2 "
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7307110030

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0361125321 Reducing Tee, Fnpt, Class 3000, -20 to 550 Deg. F | AF8YEC 29JE27 03611253212 "x 2" x 3/4 "€255.99
ANVIL 0361125404 Csökkentő póló, 1500 Psi max. nyomás @ 150 Deg. F | AF8YEE 29JE29 03611254042 "x 2" x 1 "€257.19
ANVIL 0361125602 Reducing Tee, Fnpt, 2 X 2 X 1-1/2 In Pipe, Class 3000 | AF8YEF 29JE30 03611256022 "x 2" x 1-1 / 2 "€255.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361125354 Kovácsolt acél redukáló póló, fekete-oxid bevonat, 3000 osztály
€255.42 /Mértékegység