Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0361109820 Oldalirányú 45 fok 3/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YCT 29JD88

ANVIL 0361109820 Oldalirányú 45 fok 3/4 hüvelykes kovácsolt acél

Raktáron
Tétel: AF8YCT Típus: 0361109820Kereszthivatkozás: 29JD88
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
€283.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOldalsó, 45 fokos
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma2
Dia kívül.1-27 / 32 "
Csőméret3 / 4 "
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1835
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7307110030

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0361109804 Oldalirányú 45 fok 1/2 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YCR 29JD87 03611098041-9 / 16 "1 / 2 "€267.19
ANVIL 0361109846 Oldalirányú 45 fok 1 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YCU 29JD89 03611098462-7 / 32 "1"€348.13
ANVIL 0361109887 Oldalirányú 45 fok. 1-1/2 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YCV 29JD91 03611098873.031 "1.5 "€461.13
ANVIL 0361109903 Oldalirányú 45 fok 2 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YCW 29JD92 03611099033-11 / 32 "2"€567.77
ANVIL 0361282411 11/2 Kovácsolt acél menetes 45 oldalirányú | BT9BMC 0361282411--€610.03
ajánlatkérés
ANVIL 0361282304 1 Kovácsolt acél menetes 45 oldalirányú | BT9BMG 0361282304--€378.76
ajánlatkérés
ANVIL 0361282106 1/2 kovácsolt acél menetes 45 oldalirányú | BT9BML 0361282106--€290.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361109820 Oldalirányú 45 fok 3/4 hüvelykes kovácsolt acél
€283.16 /Mértékegység