Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0361109408 90 Deg. Utcai könyök, 3/8 hüvelykes méretű, kovácsolt acél | AF8YCJ 29JD80

ANVIL 0361109408 90 fok Utcai könyök, 3/8 hüvelykes méretű, kovácsolt acél

Raktáron
Tétel: AF8YCJ Típus: 0361109408Kereszthivatkozás: 29JD80
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
€36.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma2
Dia kívül.1.25 "
Csőméret3 / 8 "
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)14.94
Hajószélesség (cm)14.94
HS-kód7307110030

Termék részletek:

Az Anvil 0361109408 utcai könyök egy darab csövet köt össze a vízvezeték-, csőszerelvény-, vegyi-, papír-, cellulóz-, petrolkémiai, hulladékégető, hajógyártási és félvezetői alkalmazásokban.

Jellemzők:

  • Az üllő 0361109408 utcai könyök kovácsolt acél szerkezettel rendelkezik, fekete felülettel a szerkezeti merevség érdekében.
  • Két NPT menetes külső és belső furattal rendelkezik két cső csatlakoztatásához és szoros tömítések létrehozásához.
  • 90 fokos könyökölővel van felszerelve az áramlási irány megváltoztatásához, és vastag falával, hogy ellenálljon akár 3000 psi nyomásnak.
  • A -20 és 550 Fahrenheit fok közötti hőmérsékletet képes elviselni 300 psi telített gőznyomás mellett.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI
  • MINT ÉN
  • ASTM A105, A182 és A350

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a póló és a könyök között?

V. A könyökök és a pólók olyan szerelvények, amelyek megváltoztatják a cső irányát. A csővezeték kanyarulatánál egy könyök, míg a főcsővezeték ágánál egy póló van csatlakoztatva.

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0361109309 90 Deg. Utcai könyök, 1/8 hüvelykes méretű, kovácsolt acél | AF8YCG 29JD78 03611093093 / 4 "1 / 8 "€65.00
ANVIL 0361109358 90 Deg. Utcai könyök, 1/4 hüvelykes méretű, kovácsolt acél | AF8YCH 29JD79 03611093581"1 / 4 "€37.97
ANVIL 0361109457 90 Deg. Utcai könyök, 1/2 hüvelykes méretű, kovácsolt acél | AF8YCK 29JD81 03611094571.5 "1 / 2 "€37.40
ANVIL 0361109507 90 Deg. Utcai könyök, 3/4 hüvelykes méretű, kovácsolt acél | AF8YCL 29JD82 03611095071.75 "3 / 4 "€46.63
ANVIL 0361109556 90 Deg. Utcai könyök, 1 hüvelykes méretű, kovácsolt acél | AF8YCM 29JD83 03611095562"1"€61.07
ANVIL 0361109606 90 Deg. Utcai könyök, 1-1/4 hüvelykes méretű, kovácsolt acél | AF8YCN 29JD84 03611096062.437 "1.25 "€106.38
ANVIL 0361109655 90 Deg. Utcai könyök, 1-1/2 hüvelykes méretű, kovácsolt acél | AF8YCP 29JD85 03611096552.75 "1.5 "€131.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361109408 90 fok Utcai könyök, 3/8 hüvelykes méretű, kovácsolt acél
€36.43 /Mértékegység