Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0334528007 Jobb bal oldali mellbimbó 1/2 hüvelyk 6 hüvelykes acél

Raktáron
Tétel: AD8LUA Típus: 0334528007Kereszthivatkozás: 4KWY2

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobb és bal oldali mellbimbó
csatlakozásCsavarmenetes
Hossz6"
AnyagAcél
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1 / 2 "
menetrend40
típusJobb és bal kéz
WOG (PSI)150

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7307995015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
ANVIL 0334521200 Jobb bal oldali mellbimbó 1/8 hüvelykes 4 hüvelykes acél | AD8LTN 4KWU9 03345212004"1 / 8 "€19.53
ANVIL 0334523206 Jobb bal oldali mellbimbó 1/4 hüvelykes 4 hüvelykes acél | AD8LTP 4KWX1 03345232064"1 / 4 "€25.35
ANVIL 0334525201 Jobb bal oldali mellbimbó 3/8 hüvelykes 4 hüvelykes acél | AD8LTQ 4KWX2 03345252014"3 / 8 "€24.64
ANVIL 0334527207 Jobb bal oldali mellbimbó 1/2 hüvelykes 4 hüvelykes acél | AD8LTR 4KWX3 03345272074"1 / 2 "€18.21
ANVIL 0334529203 Jobb bal oldali mellbimbó 3/4 hüvelykes 4 hüvelykes acél | AD8LTT 4KWX4 03345292034"3 / 4 "€24.49
ANVIL 0334531001 Jobb bal oldali mellbimbó 1 hüvelykes 4 hüvelykes acél | AD8LTU 4KWX5 03345310014"1"€32.43
ANVIL 0334534609 Jobb bal oldali mellbimbó 1-1/2 4 hüvelykes acél | AD8LTV 4KWX6 03345346094"1.5 "€49.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0334528007 Jobb bal oldali mellbimbó 1/2 hüvelyk 6 hüvelykes acél
€26.23 /Mértékegység