Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0334523206 Jobb bal oldali mellbimbó 1/4 hüvelyk 4 hüvelykes acél

Raktáron
Tétel: AD8LTP Típus: 0334523206Kereszthivatkozás: 4KWX1
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
€25.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobb és bal oldali mellbimbó
csatlakozásCsavarmenetes
Hossz4"
AnyagAcél
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1 / 4 "
menetrend40
típusJobb és bal kéz
WOG (PSI)150

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7307995015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
ANVIL 0334521200 Jobb bal oldali mellbimbó 1/8 hüvelykes 4 hüvelykes acél | AD8LTN 4KWU9 03345212004"1 / 8 "€19.53
ANVIL 0334525201 Jobb bal oldali mellbimbó 3/8 hüvelykes 4 hüvelykes acél | AD8LTQ 4KWX2 03345252014"3 / 8 "€24.64
ANVIL 0334527207 Jobb bal oldali mellbimbó 1/2 hüvelykes 4 hüvelykes acél | AD8LTR 4KWX3 03345272074"1 / 2 "€18.21
ANVIL 0334529203 Jobb bal oldali mellbimbó 3/4 hüvelykes 4 hüvelykes acél | AD8LTT 4KWX4 03345292034"3 / 4 "€24.49
ANVIL 0334531001 Jobb bal oldali mellbimbó 1 hüvelykes 4 hüvelykes acél | AD8LTU 4KWX5 03345310014"1"€32.43
ANVIL 0334534609 Jobb bal oldali mellbimbó 1-1/2 4 hüvelykes acél | AD8LTV 4KWX6 03345346094"1.5 "€49.85
ANVIL 0334536406 Jobb bal oldali mellbimbó 2 hüvelykes 4 hüvelykes acél | AD8LTW 4KWX7 03345364064"2"€68.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0334523206 Jobb bal oldali mellbimbó 1/4 hüvelyk 4 hüvelykes acél
€25.35 /Mértékegység