Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0332644608 Csőcsatlakozó 3 hüvelykes közeli hossz | AB4XLW 20H805

ANVIL 0332644608 3 hüvelykes csőbimbó

Raktáron
Tétel: AB4XLW Típus: 0332644608Kereszthivatkozás: 20H805
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
€68.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárja be a csőbimbót
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete acél
Belül Dia.3"
Hosszközel
Max. Nyomás3000 psi
Max. Gőznyomás300 psi WSP @ 550 fok F
Dia kívül.3.5 "
Csőméret3"
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Menet típusaNPT
Falvastagság0.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7307995015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
ANVIL 0332600204 Csőfej 1/8 hüvelykes Bezárás | AB4XDV 20H641 03326002040.125 "0.405 "1 / 8 "0.095 "€8.98
ANVIL 0332604800 Csőfej 1/4 hüvelykes Bezárás | AB4XEN 20H658 03326048000.250 "0.504 "1 / 4 "0.119 "€9.49
ANVIL 0332609403 Csőfej 3/8 hüvelykes Bezárás | AB4XFG 20H675 03326094030.375 "0.675 "3 / 8 "0.126 "€11.37
ANVIL 0332614007 Csőcsatlakozó 1/2 hüvelykes közeli hossz | AB4XGA 20H692 03326140070.500 "0.84 "1 / 2 "0.147 "€5.69
ANVIL 0332618602 Csőcsatlakozó 3/4 hüvelykes közeli hossz | AB4XGU 20H710 03326186020.750 "1.05 "3 / 4 "0.154 "€6.69
ANVIL 0332623206 Csőcsatlakozó 1 hüvelyk, közeli hossz | AB4XHM 20H727 03326232061.000 "1.315 "1"0.179 "€9.05
ANVIL 0332627603 Csőcsatlakozó 1-1/4 hüvelykes zárási hossz | AB4XJE 20H743 03326276031.25 "1.66 "1.25 "0.191 "€11.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0332644608 3 hüvelykes csőbimbó
€68.26 /Mértékegység