Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0319913448 Hatlapfejű ellenanya 1/2 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EMW 25CG85

ANVIL 0319913448 Hatszögmutató 1/2 hüvelyk Npt horganyzott

Raktáron
Tétel: AF8EMW Típus: 0319913448Kereszthivatkozás: 25CG85
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
€10.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
test anyagaGalvanizált acél
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret1.187 "
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret1 / 2 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307992000

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
ANVIL 0319913364 Hatlapfejű ellenanya 1/8 Npt-ben horganyzott | AF8EMU 25CG83 031991336411 / 16 "300 psi @ 150 fok F WOG1 / 4 "€10.30
ANVIL 0319913406 hatlapú rögzítőanya 3/8 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EMV 25CG84 03199134061"300 psi @ 150 fok F WOG3 / 8 "€13.71
ANVIL 0319913489 Hatlapfejű ellenanya 3/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EMX 25CG86 03199134891.437 "300 psi @ 150 fok F WOG3 / 4 "€14.65
ANVIL 0319913521 hatlapú rögzítőanya 1 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EMY 25CG87 03199135211.75 "300 psi @ 150 fok F WOG1"€18.21
ANVIL 0319913562 hatlapú rögzítőanya 1-1/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EMZ 25CG88 03199135622-3 / 32 "300 psi @ 150 fok F WOG1.25 "€20.58
ANVIL 0319913646 hatlapú rögzítőanya 2 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ENA 25CG90 03199136462.875 "300 psi @ 150 fok F WOG2"€42.23
ANVIL 0319913604 Hatlapfejű ellenanya 1-1/2 hüvelykes NPT horganyzott | AH2CUV 25CG89 03199136042-11 / 32 "Nem nyomástartó szolgáltatáshoz1.5 "€30.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0319913448 Hatszögmutató 1/2 hüvelyk Npt horganyzott
€10.84 /Mértékegység