Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0319905360 Persely, horganyzott acél, 1/4 hüvelyk X 1/8 hüvelyk méret | AF8YBA 29JD48

ANVIL 0319905360 Persely, horganyzott acél, 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF8YBA Típus: 0319905360Kereszthivatkozás: 29JD48
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
€2.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételpersely
test anyagaGalvanizált acél
Osztály300
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás2000 psi @ 150 fok F WOG
Lyukak száma2
Dia kívül.1 / 4 "
Csőméret1 / 4 "x 1 / 8"
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0319905402 Persely, horganyzott acél, 3/8 hüvelyk X 1/4 hüvelyk méret | AF8YBB 29JD49 03199054023 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"€3.05
ANVIL 0319905444 Persely, horganyzott acél, 3/8 hüvelyk X 1/8 hüvelyk méret | AF8YBC 29JD50 03199054443 / 8 "3 / 8 "x 1 / 8"€2.73
ANVIL 0319905485 Persely, horganyzott acél, 1/2 hüvelyk X 3/8 hüvelyk méret | AF8YBD 29JD51 03199054851 / 2 "1 / 2 "x 3 / 8"€4.97
ANVIL 0319905527 Persely, horganyzott acél, 1/2 hüvelyk X 1/4 hüvelyk méret | AF8YBE 29JD52 03199055271 / 2 "1 / 2 "x 1 / 4"€4.67
ANVIL 0319905568 Persely, horganyzott acél, 1/2 hüvelyk X 1/8 hüvelyk méret | AF8YBF 29JD53 03199055681 / 2 "1 / 2 "x 1 / 8"€4.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0319905360 Persely, horganyzott acél, 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk
€2.37 /Mértékegység