Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0319902680 Négyzetfejű dugó 3-1/2 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ENZ 25CH14

ANVIL 0319902680 Négyzet alakú fejdugó 3-1 / 2 hüvelyk Npt horganyzott

Raktáron
Tétel: AF8ENZ Típus: 0319902680Kereszthivatkozás: 25CH14
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
€139.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzet alakú dugó
test anyagaGalvanizált acél
Osztály150
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret3.5 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9585
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.01
Hajószélesség (cm)10.01
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTemp. HatótávolságÁr
ANVIL 0319901567 Négyzetfejű dugó 1/2 hüvelykes Npt horganyzott | AB8AJY 25CH10 03199015671 / 2 "-20 foktól 150 fokig F€2.37
ANVIL 0319901443 Négyzetfejű dugó 1/8 in Npt horganyzott | AF8ENT 25CH07 03199014431 / 8 "-20 foktól 150 fokig F€0.71
ANVIL 0319901484 Négyzetfejű dugó, 1/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ENU 25CH08 03199014841 / 4 "-20 foktól 350 fokig F€0.98
ANVIL 0319901526 Négyzetfejű dugó, 3/8 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ENV 25CH09 03199015263 / 8 "-20 foktól 150 fokig F€1.36
ANVIL 0319901609 Négyzetfejű dugó, 3/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ENW 25CH11 03199016093 / 4 "-20 foktól 350 fokig F€3.45
ANVIL 0319902607 Négyzetfejű dugó 2-1/2 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ENX 25CH12 03199026072.5 "-20 foktól 150 fokig F€65.30
ANVIL 0319902649 Négyzetfejű dugó 3 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ENY 25CH13 03199026493"-20 foktól 150 fokig F€77.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0319902680 Négyzet alakú fejdugó 3-1 / 2 hüvelyk Npt horganyzott
€139.59 /Mértékegység