Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0319901567 Négyzetfejű dugó 1/2 hüvelykes Npt horganyzott | AB8AJY 25CH10

ANVIL 0319901567 Négyzet alakú fejdugó 1/2 hüvelyk Npt horganyzott

Raktáron
Tétel: AB8AJY Típus: 0319901567Kereszthivatkozás: 25CH10

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€2.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzet alakú dugó
test anyagaGalvanizált acél
Osztály150
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret1 / 2 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.65
Hajó hossza (cm)2.39
Hajószélesség (cm)1.65
HS-kód7307992000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTemp. HatótávolságÁr
ANVIL 0319901443 Négyzetfejű dugó 1/8 in Npt horganyzott | AF8ENT 25CH07 03199014431 / 8 "-20 foktól 150 fokig F€0.71
ANVIL 0319901484 Négyzetfejű dugó, 1/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ENU 25CH08 03199014841 / 4 "-20 foktól 350 fokig F€0.98
ANVIL 0319901526 Négyzetfejű dugó, 3/8 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ENV 25CH09 03199015263 / 8 "-20 foktól 150 fokig F€1.36
ANVIL 0319901609 Négyzetfejű dugó, 3/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ENW 25CH11 03199016093 / 4 "-20 foktól 350 fokig F€3.45
ANVIL 0319902607 Négyzetfejű dugó 2-1/2 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ENX 25CH12 03199026072.5 "-20 foktól 150 fokig F€65.30
ANVIL 0319902649 Négyzetfejű dugó 3 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ENY 25CH13 03199026493"-20 foktól 150 fokig F€77.10
ANVIL 0319902680 Négyzetfejű dugó 3-1/2 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ENZ 25CH14 03199026803.5 "-20 foktól 150 fokig F€139.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0319901567 Négyzet alakú fejdugó 1/2 hüvelyk Npt horganyzott
€2.37 /Mértékegység