Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0319902565 dugós horganyzott temperöntvény 2 hüvelykes | AF8YBK 29JD58

ANVIL 0319902565 Dugasz horganyzott alakítható vas 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF8YBK Típus: 0319902565Kereszthivatkozás: 29JD58

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€28.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály300
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás1500 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret2"
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.387
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
ANVIL 0319902441 dugós horganyzott temperöntvény 1 hüvelykes | AF8YBG 29JD55 03199024412000 psi @ 150 fok F WOG1"€10.72
ANVIL 0319902482 Dugós horganyzott temperöntvény 1-1/4 hüvelykes | AF8YBH 29JD56 03199024821500 psi @ 150 fok F WOG1.25 "€16.81
ANVIL 0319902524 Dugós horganyzott temperöntvény 1-1/2 hüvelykes | AF8YBJ 29JD57 03199025241500 psi @ 150 fok F WOG1.5 "€23.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0319902565 Dugasz horganyzott alakítható vas 2 hüvelyk
€28.88 /Mértékegység