Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0318913480 hatlapfejű ellenanya, 3/4 hüvelykes, temperöntvény, FNPT csatlakozás | AE2CLP 4WJW3

ANVIL 0318913480 Hatlapfejű anya, 3/4 hüvelykes, önthető vas, FNPT csatlakozás

Raktáron
Tétel: AE2CLP Típus: 0318913480Kereszthivatkozás: 4WJW3

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€9.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret1.437 "
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret3 / 4 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318160085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretÁr
ANVIL 0318913522 temperöntvény hatlapú rögzítőanya, 1 hüvelyk, FNPT csatlakozás | AD8KYK 4KUH7 03189135221.75 "1"€17.98
ANVIL 0318913563 hatlapú rögzítőanya 1-1/4 hüvelykes | AD8KYL 4KUH8 03189135632-3 / 32 "1.25 "€15.95
ANVIL 0318913605 hatlapú rögzítőanya 1-1/2 hüvelykes | AD8KYM 4KUH9 03189136052-11 / 32 "1.5 "€20.47
ANVIL 0318913647 temperöntvény hatlapú rögzítőanya, FNPT csatlakozás, 2 hüvelykes | AD8KYN 4KUJ1 03189136472.875 "2"€33.20
ANVIL 0318913720 hatlapú záróanya 2-1/2 hüvelykes | AD8KYP 4KUJ2 03189137203.5 "2.5 "€60.19
ANVIL 0318913803 hatlapú záranya, fekete temperöntvény 3 hüvelykes | AD8KYQ 4KUJ3 03189138034-17 / 64 "3"€87.20
ANVIL 0318913845 hatlapú záranya fekete temperöntvény 4 hüvelykes | AD8KYR 4KUJ4 03189138455.375 "4"€104.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0318913480 Hatlapfejű anya, 3/4 hüvelykes, önthető vas, FNPT csatlakozás
€9.35 /Mértékegység