Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0318905643 Hatlapfejű persely 3/4 x 3/8 hüvelyk | AE2CHP 4WJK5

ANVIL 0318905643 Hex persely 3/4 x 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2CHP Típus: 0318905643Kereszthivatkozás: 4WJK5
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
€6.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex persely
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret3 / 4 "x 3 / 8"
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályHex méretCsőméretÁr
ANVIL 0361330400 Hatlapfejű persely 1/2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AA6NHE 14J759 0361330400Kovácsolt acél600057 / 64 "1 / 2 "x 1 / 4"€6.27
ANVIL 0361330509 Hatlapfejű persely 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AA6NHF 14J760 0361330509Kovácsolt acél600057 / 64 "1 / 2 "x 3 / 8"€6.26
ANVIL 0361330707 Hatlapfejű persely 3/4 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AA6NHG 14J761 0361330707Kovácsolt acél60001-1 / 16 "3 / 4 "x 1 / 4"€7.22
ANVIL 0361330905 Hatlapfejű persely 3/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AA6NHH 14J763 0361330905Kovácsolt acél60001-3 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"€7.43
ANVIL 0361332604 Hatlapfejű persely 1-1/2 hüvelyk x 1 hüvelyk | AA6NHM 14J769 0361332604Kovácsolt acél60002"1-1 / 2 "x 1"€21.73
ANVIL 0361333404 Hatlapfejű persely 2 hüvelyk x 1-1/4 hüvelyk | AA6NHT 14J775 0361333404Kovácsolt acél60002-33 / 64 "2 "x 1-1 / 4"€32.02
ANVIL 0361333503 Hatlapfejű persely 2 hüvelyk x 1-1/2 hüvelyk | AA6NHU 14J776 0361333503Kovácsolt acél60002.5 "2 "x 1-1 / 2"€33.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0318905643 Hex persely 3/4 x 3/8 hüvelyk
€6.86 /Mértékegység