ANVIL 0311068209 Wye, horganyzott temperöntvény, 4 hüvelykes | AF8XRY 29JD31

ANVIL 0311068209 Wye, horganyzott temperöntvény, 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF8XRY Típus: 0311068209Kereszthivatkozás: 29JD31

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,001.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételipszilon
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás1000 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret4"
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.975
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
ANVIL 0311066401 Wye, horganyzott temperöntvény, 3/8 hüvelykes | AB8VKY 29JD22 03110664012000 psi @ 150 fok F WOG3 / 8 "€38.97
ANVIL 0311066609 Wye, horganyzott temperöntvény, 1/2 hüvelykes | AB8VKZ 29JD23 03110666092000 psi @ 150 fok F WOG1 / 2 "€39.74
ANVIL 0311066807 Wye, horganyzott temperöntvény, 3/4 hüvelykes | AB8VLA 29JD24 03110668072000 psi @ 150 fok F WOG3 / 4 "€61.58
ANVIL 0311067003 Wye, horganyzott temperöntvény, 1 hüvelykes | AB8VLB 29JD25 03110670032000 psi @ 150 fok F WOG1"€75.27
ANVIL 0311067201 Wye, horganyzott temperöntvény, 1-1/4 hüvelykes | AB8VLC 29JD26 03110672011500 psi @ 150 fok F WOG1.25 "€119.12
ANVIL 0311067409 Wye, horganyzott temperöntvény, 1-1/2 hüvelyk | AB8VLD 29JD27 03110674091500 psi @ 150 fok F WOG1.5 "€174.78
ANVIL 0311067607 Wye, horganyzott temperöntvény, 2 hüvelykes | AB8VLE 29JD28 03110676071500 psi @ 150 fok F WOG2"€314.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0311068209 Wye, horganyzott temperöntvény, 4 hüvelyk
€2,001.34 /Mértékegység