Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0311067409 Wye, horganyzott temperöntvény, 1-1/2 hüvelyk | AB8VLD 29JD27

ANVIL 0311067409 Wye, horganyzott temperöntvény, 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8VLD Típus: 0311067409Kereszthivatkozás: 29JD27

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€174.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételipszilon
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás1500 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret1.5 "
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)27.31
Hajó hossza (cm)33.35
Hajószélesség (cm)26.82
HS-kód7307199090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
ANVIL 0311066401 Wye, horganyzott temperöntvény, 3/8 hüvelykes | AB8VKY 29JD22 03110664012000 psi @ 150 fok F WOG3 / 8 "€38.97
ANVIL 0311066609 Wye, horganyzott temperöntvény, 1/2 hüvelykes | AB8VKZ 29JD23 03110666092000 psi @ 150 fok F WOG1 / 2 "€39.74
ANVIL 0311066807 Wye, horganyzott temperöntvény, 3/4 hüvelykes | AB8VLA 29JD24 03110668072000 psi @ 150 fok F WOG3 / 4 "€61.58
ANVIL 0311067003 Wye, horganyzott temperöntvény, 1 hüvelykes | AB8VLB 29JD25 03110670032000 psi @ 150 fok F WOG1"€75.27
ANVIL 0311067201 Wye, horganyzott temperöntvény, 1-1/4 hüvelykes | AB8VLC 29JD26 03110672011500 psi @ 150 fok F WOG1.25 "€119.12
ANVIL 0311067607 Wye, horganyzott temperöntvény, 2 hüvelykes | AB8VLE 29JD28 03110676071500 psi @ 150 fok F WOG2"€314.41
ANVIL 0311068001 Wye, horganyzott temperöntvény, 3 hüvelykes | AB8VLF 29JD30 03110680011000 psi @ 150 fok F WOG3"€1,150.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0311067409 Wye, horganyzott temperöntvény, 1-1/2 hüvelyk
€174.78 /Mértékegység