Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0311016406 90 Deg. Utcai könyök, 3/4 npt, horganyzott | AF8EFE 25CF15

ANVIL 0311016406 90 fok Utcai könyök, 3/4 npt, horganyzott

Raktáron
Tétel: AF8EFE Típus: 0311016406Kereszthivatkozás: 25CF15

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€14.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyagaGalvanizált acél
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret3 / 4 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTemp. HatótávolságÁr
ANVIL 0311016208 90 Deg. Utcai könyök, 1/2 npt, horganyzott | AB8AJR 25CF14 03110162081 / 2 "-65 foktól 250 fokig F€15.25
ANVIL 0311015606 90 Deg. Utcai könyök, 1/8 npt, horganyzott | AF8EFB 25CF11 03110156061 / 8 "-20 foktól 150 fokig F€15.14
ANVIL 0311015804 90 Deg. Utcai könyök, 1/4 npt, horganyzott | AF8EFC 25CF12 03110158041 / 4 "-65 foktól 250 fokig F€15.46
ANVIL 0311016000 90 Deg. Utcai könyök, 3/8 npt, horganyzott | AF8EFD 25CF13 03110160003 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€16.55
ANVIL 0311016604 90 Deg. Utcai könyök, 1 npt, horganyzott | AF8EFF 25CF16 03110166041"-20 foktól 150 fokig F€21.55
ANVIL 0311016802 90 Deg. Utcai könyök, 1-1/4 npt, horganyzott | AF8EFG 25CF17 03110168021.25 "-20 foktól 150 fokig F€32.05
ANVIL 0311017008 90 Deg. Utcai könyök, 1-1/2 npt, horganyzott | AF8EFH 25CF18 03110170081.5 "-65 foktól 250 fokig F€41.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0311016406 90 fok Utcai könyök, 3/4 npt, horganyzott
€14.80 /Mértékegység