Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0311000400 90 Deg. Könyök, 1/4 hüvelykes Npt, horganyzott | AF8EEL 25CE96

ANVIL 0311000400 90 Deg. Könyök, 1/4 hüvelykes Npt, horganyzott

Raktáron
Tétel: AF8EEL Típus: 0311000400Kereszthivatkozás: 25CE96
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
€11.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaGalvanizált acél
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret1 / 4 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTemp. HatótávolságÁr
ANVIL 0311000202 90 Deg. Könyök, 1/8 Npt, horganyzott | AF8EEK 25CE95 03110002021 / 8 "-20 foktól 150 fokig F€13.76
ANVIL 0311000608 90 Deg. Könyök, 3/8 hüvelykes Npt, horganyzott | AF8EEM 25CE97 03110006083 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€11.99
ANVIL 0311000806 90 Deg. Könyök, 1/2 hüvelykes Npt, horganyzott | AF8EEN 25CE98 03110008061 / 2 "-20 foktól 150 fokig F€7.66
ANVIL 0311001002 90 Deg. Könyök, 3/4 hüvelykes, horganyzott | AF8EEP 25CE99 03110010023 / 4 "-20 foktól 150 fokig F€10.43
ANVIL 0311001200 90 Deg. Könyök, 1 hüvelykes Npt, horganyzott | AF8EEQ 25CF01 03110012001"-20 foktól 150 fokig F€16.60
ANVIL 0311001408 90 Deg. Könyök, 1-1/4 hüvelykes Npt, horganyzott | AF8EER 25CF02 03110014081.25 "-20 foktól 150 fokig F€25.68
ANVIL 0311001606 90 Deg. Könyök, 1-1/2 hüvelykes Npt, horganyzott | AF8EET 25CF03 03110016061.5 "-20 foktól 150 fokig F€32.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0311000400 90 Deg. Könyök, 1/4 hüvelykes Npt, horganyzott
€11.37 /Mértékegység