ANVIL 0310517800 Tee temperöntvény 4 hüvelykes | AA4DFW 12G050

ANVIL 0310517800 Tee toll, 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4DFW Típus: 0310517800Kereszthivatkozás: 12G050

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,394.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaTemperönthető
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret4"
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.5975
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód7307199060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
ANVIL 0310515606 Tee temperöntvény 300 1/4 hüvelykes Npt | AA4DFK 12G040 0310515606Temperönthető3002000 psi @ 150 fok F1 / 4 "300 psi€36.12
ANVIL 0310515804 Tee temperöntvény 300 3/8 hüvelykes Npt | AA4DFL 12G041 0310515804Temperönthető3002000 psi @ 150 fok F3 / 8 "300 psi€40.14
ANVIL 0310516000 Tee temperöntvény 300 1/2 hüvelykes Npt | AA4DFM 12G042 0310516000Temperönthető3002000 psi @ 150 fok F1 / 2 "300 psi€51.32
ANVIL 0310516208 Tee temperöntvény 300 3/4 hüvelykes Npt | AA4DFN 12G043 0310516208Temperönthető3002000 psi @ 150 fok F3 / 4 "300 psi€54.47
ANVIL 0310516406 Tee temperöntvény 1 hüvelykes | AA4DFP 12G044 0310516406Temperönthető3002000 psi @ 150 fok F1"300 psi€65.59
ANVIL 0310516604 Tee temperöntvény 300 1-1/4 hüvelykes Npt | AA4DFQ 12G045 0310516604Temperönthető3001500 psi @ 150 fok F1.25 "300 psi€88.90
ANVIL 0310516802 Tee temperöntvény 300 1-1/2 hüvelykes Npt | AA4DFR 12G046 0310516802Temperönthető3001500 psi @ 150 fok F1.5 "300 psi€106.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0310517800 Tee toll, 4 hüvelyk
€1,394.63 /Mértékegység