Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0310507801 utcai könyök, 90 fok, 300 font, 1/2 névleges méretben | AA4DEQ 12G022

ANVIL 0310507801 Utcai könyök, 90 fok, 300 font, 1/2 névleges méretben

Raktáron
Tétel: AA4DEQ Típus: 0310507801Kereszthivatkozás: 12G022
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
€47.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyagaTemperönthető
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Max. Nyomás2000 psi @ 150 fok F
Csőméret1 / 2 "
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7307199060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
ANVIL 0310507405 FIG 1170 90 fok utcai könyök, 300 lb, fekete bevonat | AA4DEN 12G020 03105074052000 psi @ 150 fok F1 / 4 "€34.98
ANVIL 0310507603 90-Deg. Utcai könyök, temperöntvény, 3/4 In Fnpt X Mnpt | AA4DEP 12G021 03105076032000 psi @ 150 fok F3 / 8 "€44.25
ANVIL 0310508007 90-Deg. Utcai könyök, Fnpt X Mnpt End Style, 300 Lb | AA4DER 12G023 03105080072000 psi @ 150 fok F3 / 4 "€64.54
ANVIL 0310508205 90 Deg. Utcai könyök, 300-as osztály, temperöntvény | AA4DET 12G024 03105082052000 psi @ 150 fok F1"€75.23
ANVIL 0310508403 90 Deg. Utcai könyök, 300-as osztály, temperöntvény | AA4DEU 12G025 03105084031500 psi @ 150 fok F1.25 "€103.06
ANVIL 0310508601 utcai könyök, 90 fok, temperöntvény test, fekete oxid | AA4DEV 12G026 03105086011500 psi @ 150 fok F1.5 "€118.10
ANVIL 0310508809 FIG 1170 90 fokos utcai könyök, fekete oxid, háztartási | AA4DEW 12G027 03105088091500 psi @ 150 fok F2"€197.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0310507801 Utcai könyök, 90 fok, 300 font, 1/2 névleges méretben
€47.63 /Mértékegység