Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0310106000 Padlókarima 2 hüvelykes | AE2CGQ 4WJH1

ANVIL 0310106000 2 hüvelykes perem

Raktáron
Tétel: AE2CGQ Típus: 0310106000Kereszthivatkozás: 4WJH1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€45.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlóperem
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaKarima x FNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Lyukak száma4
Dia kívül.5.5 "
Csőméret2"
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód7307193085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0300194602 Padlókarima 1/4 hüvelykes | AE2CGH 4WJG3 0300194602Padlóperem2.187 "1 / 4 "€31.59
ANVIL 0300194800 Padlókarima 3/8 hüvelykes | AE2CGJ 4WJG4 0300194800Padlóperem3"3 / 8 "€27.25
ANVIL 0310105002 Padlókarima 1/2 hüvelykes | AE2CGK 4WJG5 0310105002Padlóperem3.5 "1 / 2 "€23.53
ANVIL 0310105200 Padlókarima 3/4 hüvelykes | AE2CGL 4WJG6 0310105200Padlóperem3.5 "3 / 4 "€23.29
ANVIL 0310105408 Padlókarima 1 hüvelykes | AE2CGM 4WJG7 0310105408Padlóperem4"1"€34.85
ANVIL 0310105606 Padlókarima 1-1/4 hüvelykes | AE2CGN 4WJG8 0310105606Padlóperem4"1.25 "€32.91
ANVIL 0310105804 Padlókarima 1-1/2 hüvelykes | AE2CGP 4WJG9 0310105804Padlóperem4.5 "1.5 "€37.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0310106000 2 hüvelykes perem
€45.65 /Mértékegység