Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0310078001 Nyitott visszatérő ív 2 hüvelykes | AE2CDC 4WHX2

ANVIL 0310078001 2 hüvelykes nyitott visszatérő kanyar

Raktáron
Tétel: AE2CDC Típus: 0310078001Kereszthivatkozás: 4WHX2

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€213.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyissa meg a Return Bend-et
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret2"
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7307199080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0310077003 Nyitott visszatérő ív 1/2 hüvelykes | AE2CCX 4WHW6 03100770031 / 2 "€100.38
ANVIL 0310077201 Nyitott visszatérő ív 3/4 hüvelykes | AE2CCY 4WHW7 03100772013 / 4 "€62.42
ANVIL 0310077409 Nyitott visszatérő ív 1 hüvelyk | AE2CCZ 4WHW8 03100774091"€59.92
ANVIL 0310077607 Nyitott visszatérő ív 1-1/4 hüvelyk | AE2CDA 4WHW9 03100776071.25 "€120.90
ANVIL 0310077805 Nyitott visszatérő ív 1-1/2 hüvelyk | AE2CDB 4WHX1 03100778051.5 "€202.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0310078001 2 hüvelykes nyitott visszatérő kanyar
€213.50 /Mértékegység