Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0310077805 Nyitott visszatérő ív 1-1/2 hüvelyk | AE2CDB 4WHX1

ANVIL 0310077805 Nyitott visszatérő hajlítás 1-1 / 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2CDB Típus: 0310077805Kereszthivatkozás: 4WHX1
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
€202.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyissa meg a Return Bend-et
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret1.5 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1475
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7307199080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0310077003 Nyitott visszatérő ív 1/2 hüvelykes | AE2CCX 4WHW6 03100770031 / 2 "€100.38
ANVIL 0310077201 Nyitott visszatérő ív 3/4 hüvelykes | AE2CCY 4WHW7 03100772013 / 4 "€62.42
ANVIL 0310077409 Nyitott visszatérő ív 1 hüvelyk | AE2CCZ 4WHW8 03100774091"€59.92
ANVIL 0310077607 Nyitott visszatérő ív 1-1/4 hüvelyk | AE2CDA 4WHW9 03100776071.25 "€120.90
ANVIL 0310078001 Nyitott visszatérő ív 2 hüvelykes | AE2CDC 4WHX2 03100780012"€213.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0310077805 Nyitott visszatérő hajlítás 1-1 / 2 hüvelyk
€202.76 /Mértékegység