Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0310071006 Csőkereszt, -20-350 fok F, 2-1/2 In Fnpt Connection | AE2CCU 4WHW3

ANVIL 0310071006 Csőkereszt, -20-350 fok F, 2-1/2 In Fnpt Connection

Raktáron
Tétel: AE2CCU Típus: 0310071006Kereszthivatkozás: 4WHW3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€305.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret2.5 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.655
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7307199080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0310069208 kereszt, fekete temperöntvény 150, 1/8 hüvelykes méret | AE2CCJ 4WHV3 03100692081 / 8 "€36.37
ANVIL 0310069406 kereszt, fekete temperöntvény 150, 1/4 hüvelykes méret | AE2CCK 4WHV4 03100694061 / 4 "€28.04
ANVIL 0310069604 kereszt, fekete temperöntvény 150, 3/8 hüvelykes méret | AE2CCL 4WHV5 03100696043 / 8 "€32.51
ANVIL 0310069802 kereszt, fekete temperöntvény 150, 1/2 hüvelykes méret | AE2CCM 4WHV6 03100698021 / 2 "€25.07
ANVIL 0310070008 kereszt, fekete temperöntvény 150, 3/4 hüvelykes méret | AE2CCN 4WHV7 03100700083 / 4 "€33.44
ANVIL 0310070206 kereszt, fekete temperöntvény 150, 1 hüvelykes méret | AE2CCP 4WHV8 03100702061"€42.64
ANVIL 0310070404 kereszt, fekete temperöntvény 150, 1-1/4 hüvelykes méret | AE2CCQ 4WHV9 03100704041.25 "€64.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0310071006 Csőkereszt, -20-350 fok F, 2-1/2 In Fnpt Connection
€305.77 /Mértékegység