Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0310027404 Utcai könyök, 45 fok. Könyök, 3/4 hüvelykes méret | AE2BVU 4WGY9

ANVIL 0310027404 Utcai könyök, 45 fok Könyök, 3/4 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AE2BVU Típus: 0310027404Kereszthivatkozás: 4WGY9

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 45 fok
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret3 / 4 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307199080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0310026604 Utcai könyök, 45 fok Könyök, 1/8 hüvelykes méret | AE2BVP 4WGY5 03100266041 / 8 "€18.77
ANVIL 0310026802 Utcai könyök, 45 fok. Könyök, 1/4 hüvelykes méret | AE2BVQ 4WGY6 03100268021 / 4 "€17.33
ANVIL 0310027008 Utcai könyök, 45 fok. Könyök, 3/8 hüvelykes méret | AE2BVR 4WGY7 03100270083 / 8 "€16.98
ANVIL 0310027206 Utcai könyök, 45 fok. Könyök, 1/2 hüvelykes méret | AE2BVT 4WGY8 03100272061 / 2 "€14.96
ANVIL 0310027602 Utcai könyök, 45 fok. Könyök, 1 hüvelykes méret | AE2BVV 4WGZ1 03100276021"€25.30
ANVIL 0310027800 Utcai könyök, 45 fok. Könyök, 1-1/4 hüvelykes méret | AE2BVW 4WGZ2 03100278001.25 "€43.51
ANVIL 0310028006 Utcai könyök, 45 fok. Könyök, 1-1/2 hüvelykes méret | AE2BVX 4WGZ3 03100280061.5 "€50.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0310027404 Utcai könyök, 45 fok Könyök, 3/4 hüvelykes méret
€21.25 /Mértékegység