ANVIL 0310017801 90 Deg. Utcai könyök, 4 hüvelykes cső | AE2BUR 4WGW2

ANVIL 0310017801 90 Deg. Utcai könyök, 4 hüvelykes cső

Raktáron
Tétel: AE2BUR Típus: 0310017801Kereszthivatkozás: 4WGW2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€459.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret4"
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.427
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)16
HS-kód7307199080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0310015607 90 Deg. Utcai könyök, 1/8 hüvelykes cső | AE2BUE 4WGU9 03100156071 / 8 "€14.37
ANVIL 0310015805 90 Deg. Utcai könyök, 1/4 hüvelykes cső, 150-es osztály, temperöntvény | AE2BUF 4WGV1 03100158051 / 4 "€12.81
ANVIL 0310016001 90 Deg. Utcai könyök, Fnpt X Mnpt, 3/8 hüvelykes cső | AE2BUG 4WGV2 03100160013 / 8 "€11.85
ANVIL 0310016209 90 Deg. Utcai könyök, 150. osztály, Fnpt X Mnpt, -20 - 350 F | AE2BUH 4WGV3 03100162091 / 2 "€13.07
ANVIL 0310016407 90 Deg. Utcai könyök, 3/4 hüvelykes cső, 300 Psi, -20–150 F | AE2BUJ 4WGV4 03100164073 / 4 "€12.08
ANVIL 0310016605 90 Deg. Utcai könyök, fekete kivitel | AE2BUK 4WGV5 03100166051"€18.31
ANVIL 0310016803 90 Deg. Utcai könyök, Fnpt X Mnpt End Style, 150 Lbs. | AE2BUL 4WGV6 03100168031.25 "€25.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0310017801 90 Deg. Utcai könyök, 4 hüvelykes cső
€459.21 /Mértékegység